- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダント照明 コードのおすすめ人気ランキング
ペンダント照明 コードのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新143件の「ペンダント照明 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明コード」、「1灯用ペンダントソケット」、「ペンダントライト ソケット」などの商品も取り扱っております。
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
東京メタルコードセット
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質鉄口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
1台
¥2,998税込¥3,298
9日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)電源コード 収納フランジ付き
仕様【コード】140cm収納可能色ホワイト取付方式引掛シーリング方式フランジコード収納型コード長さ(m)2(60cm~200cmまで調節可能)
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
ひも状のシール材
材質PTFE長さ(mm)約500色ホワイト材質(テープ)PTFE
1個
¥379税込¥417
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
1台
¥3,298税込¥3,628
6日以内出荷
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40